Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendreher L100mm Ø5mm Mit Mit Kugelkopf 117225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, DIN 5265, SW 5, 195 mm
Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel, DIN 5265, SW 5, 195 mm
Artikel-Nr.:
     262-05160211
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117225
EAN/GTIN:
     4021103172254
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher L100mm Ø5mm Mit Mit Kugelkopf 117225
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
195 mm
Klingendurchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Mit Kugelkopf:
ja
Schlüsselweite:
5 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,79*
€ 8,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 8,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,02*
€ 5,00*
ab € 6,41*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117223
ab € 5,16*
Ähnlich
Cimco
117228
ab € 8,41*
Ähnlich
Cimco
117224
ab € 5,17*
Ähnlich
Cimco
117226
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.