Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombe Blei 10mm 0mm, Durchmesser ,140762 140762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plombe Blei 10mm 0mm, Durchmesser ,140762
Plombe Blei 10mm 0mm, Durchmesser ,140762
Artikel-Nr.:
     262-05170289
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140762
EAN/GTIN:
     4021103407622
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
cimco plomben blei
plombe
Plombe Blei 10mm 0mm, Durchmesser ,140762 140762
Weitere Informationen:
Banddicke:
0.5 mm
Bandlänge:
190 mm
Breite des Bandes:
0.5 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenanwendung:
ja
Gesamtlänge:
200 mm
Körperdurchmesser:
10 mm
UV-beständig:
ja
Verstellbar:
ja
Werkstoff:
Blei
Zugfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: blei plombe, Bleiplombe, Siegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,07*
€ 65,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,87*
€ 66,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,47*
€ 70,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,02*
€ 71,41*
€ 5,46*
ab € 56,61*
€ 71,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 51,87* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101694
ab € 105,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.