Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 125mm isol 7952125ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     262-09221475
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     7952125ESD
EAN/GTIN:
     4003773065159
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Seitenschneider 125mm isol 7952125ESD
Weitere Informationen:
ESD geprüft:
ja
Form:
Standard
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
11 mm
Länge:
125 mm mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 35,22*
€ 44,91*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 38,08*
€ 46,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,64*
€ 47,88*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 36,65*
€ 47,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,10*
€ 48,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 281,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.