Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauernutfräse 1400W 7kg 13-30mm 22-38mm BMF501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauernutfräse 1400W 7kg 13-30mm 22-38mm
Mauernutfräse 1400W 7kg 13-30mm 22-38mm
Artikel-Nr.:
     262-09228467
Hersteller:
     Baier
Herst.-Nr.:
     59568
EAN/GTIN:
     4046382595686
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse
Mauernutfräse 1400W 7kg 13-30mm 22-38mm BMF501
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
266 mm
Länge:
441 mm
Maschinengewicht:
7 kg kg
Nennleistungsaufnahme:
1400 W W
Nutbreite:
13 - 30 mm mm
Scheibendurchmesser:
0 mm mm
Schnitttiefe:
22 - 38 mm
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstaubfänger, Saugkopf, baier mauernutfräse, bohrstaubfänger, Diamantfräse, Diamanttechnik-Fräse, Fräse, Mauernutfräse (elektrisch), Putzfräse, Schlitzfräse, Schlitzfräsmaschine, Wandschlitzfräse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.062,97*
€ 1.129,67*
Frei Haus
ab € 1.062,78*
€ 1.134,32*
Frei Haus
ab € 1.072,77*
€ 1.143,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.108,14*
€ 1.168,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.304,15*
€ 1.370,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,67*
€ 1.344,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,61*
€ 1.324,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,32*
€ 1.295,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,32*
€ 1.276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,97*
€ 1.264,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
47084
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.