Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenleiter Isoliert 2m 8spr 2tlg 150kg GlasfaserAluminium 146508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter mit 2 x 8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg, 30.000V, Stufe 80 mm bre
Stufen-Stehleiter mit 2 x 8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg, 30.000V, Stufe 80 mm bre
Artikel-Nr.:
     262-10269817
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenleiter Isoliert 2m 8spr 2tlg 150kg GlasfaserAluminium 146508
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
8
Länge:
2 - 2 m
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Tragfähigkeit:
150 kg
Transportlänge:
2.02 m
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 454,41*
€ 534,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 462,96*
€ 544,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 504,26*
€ 587,03*
Frei Haus
ab € 505,25*
€ 590,83*
Frei Haus
ab € 511,90*
€ 596,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,83*
€ 648,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,40*
€ 637,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,08*
€ 615,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,49*
€ 596,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,96*
€ 550,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146506
ab € 359,66*
Ähnlich
Cimco
146510
ab € 514,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.