Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 146506 Leiter Stufenleiter Aluminium, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 146506 Leiter Stufenleiter Aluminium, Braun
Cimco 146506 Leiter Stufenleiter Aluminium, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77429194
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium, Braun
Anzahl an Leiterstufen
6 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Stufentiefe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1500 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
7500 g
Rahmenbreite
80 mm
Höhe zwischen Stufen
280 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,10*
€ 514,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,96*
€ 510,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146510
ab € 514,57*
Ähnlich
Cimco
146508
ab € 454,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.