Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenleiter Isoliert 2,5m 10spr 2tlg 150kg GlasfaserAluminium 146510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter mit 2 x 10 Stufen, Höhe 2,50m, 30.000V
Stufen-Stehleiter mit 2 x 10 Stufen, Höhe 2,50m, 30.000V
Artikel-Nr.:
     262-10269824
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146510
EAN/GTIN:
     4021103465103
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenleiter Isoliert 2,5m 10spr 2tlg 150kg GlasfaserAluminium 146510
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
10
Länge:
2.5 - 2.5 m
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Tragfähigkeit:
150 kg
Transportlänge:
2.5 m
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,57*
€ 606,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 525,22*
€ 616,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 563,38*
€ 662,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 594,21*
€ 694,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 644,35*
€ 744,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,67*
€ 733,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,82*
€ 723,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,16*
€ 704,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,53*
€ 680,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,22*
€ 625,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146506
ab € 359,66*
Ähnlich
Cimco
146508
ab € 454,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.