Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 580mm versch.Eins 6-185qmm 101867


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanische Handpresse bis 60 kN (185 qmm)
Mechanische Handpresse bis 60 kN (185 qmm)
Artikel-Nr.:
     262-10273203
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101867
EAN/GTIN:
     4021103018675
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Presszange mech 580mm versch.Eins 6-185qmm 101867
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Länge:
580 mm
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 - 185 mm²
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, mechanische handpresszange, dornpresszange, cimco presszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 461,51*
€ 519,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 469,83*
€ 528,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 502,88*
€ 560,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 507,54*
€ 567,00*
Frei Haus
ab € 513,72*
€ 570,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,37*
€ 628,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,65*
€ 618,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,48*
€ 578,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,83*
€ 559,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.