Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
FI-Tester
>
Artikel
Prüfgerät T5-60062MAX+1ACE T5-600/62MAX+/1ACE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-14464232
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4297126
EAN/GTIN:
0095969659475
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Tester
Prüfgerät T5-60062MAX+1ACE T5-600/62MAX+/1ACE
Weitere Informationen:
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für Spannung:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Fluke PG:L050 Electrical Products
Weitere Suchbegriffe:
IR Thermometer
,
Infrarot-Laser-Thermometer
,
Infrarot-Thermometer
,
Laserthermometer
,
Pyrometer
,
Multimeter
,
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
multimeter fluke
,
multimeter
,
multimeter catiii
,
Durchgangs- und Spannungsprüfer
,
Durchgangsprüfer
,
Leitungsprüfer
,
Messgerät
,
Messgeräte-Set
,
Prüfgerät
,
Prüfgeräte-Set
,
Set
,
Set mit Messgeräten
,
Testgerät
,
Testgeräte-Set
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 269,47*
€ 320,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 270,15*
€ 320,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 299,32*
€ 343,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,66*
€ 343,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 307,93*
€ 351,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,7343*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen