Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgeräte-Kit Fluke, mit T5-600 T5-600/62MAX+/1ACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgeräte-Kit Fluke, mit T5-600 T5-600/62MAX+/1ACE
Messgeräte-Kit Fluke, mit T5-600 T5-600/62MAX+/1ACE
Artikel-Nr.:
     3517I-31459202
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4297126
EAN/GTIN:
     0095969659475
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Tester

Messgeräte-Kit Fluke, mit T5-600 T5-600/62MAX+/1ACE

Kit mit IR-Thermometer, T5 Elektrotester und 1AC. Das Kit umfasst: Fluke 62Max Mini-Infrarot-Thermometer Fluke T5-600 Elektrotester, Fluke 1AC-II Spannungstester, Tragetasche aus Nylon
Weitere Informationen:
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
ja
Prüfgerät für Spannung:
nein
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
nein
Prüfgerät für Isolation:
nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,86*
€ 333,74*
Frei Haus
ab € 281,17*
€ 333,75*
€ 5,95*
ab € 300,76*
€ 345,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,70*
€ 345,24*
Frei Haus
ab € 305,57*
€ 353,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,70*
€ 357,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,39*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.