Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel Ø10x132mm ST m.Schraube 150mm m.Rand f.Gasbeton F10M132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16238909
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088676
EAN/GTIN:
     4006209886762
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Universaldübel Ø10x132mm ST m.Schraube 150mm m.Rand f.Gasbeton F10M132
Weitere Informationen:
Abstandsmontage:
ja
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Bohrlochtiefe:
150 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
0 - 0 mm
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
132 mm mm
Mit Rand:
ja
Mit Schraube:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, rahmendübel fischer, rahmendübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10000
€ 4,95*
ab € 0,00337*
€ 0,00482*
3 Tage
nicht lagernd
10000
€ 7,99*
ab € 0,00393*
€ 0,00559*
2 Tage
unbekannt
10000
€ 9,00*
ab € 0,0042*
€ 0,00597*
8 Tage
nicht lagernd
10000
€ 4,90*
ab € 0,00425*
€ 0,00604*
Lager 262
10000
€ 5,95*
ab € 0,01027*
€ 0,01377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,01377*
€ 0,01639
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01027*
€ 0,01222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 137,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.