Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube sechsk M6 Ø8x130mm ST gvz THERMAX8/80M6(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16244726
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045680
EAN/GTIN:
     4006209456804
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Spreizdübel
Stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
Stockschraube sechsk M6 Ø8x130mm ST gvz THERMAX8/80M6(2)
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
130 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
8 mm mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m6, stockschraube, Schraube
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,84*
€ 7,65*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 7,99*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,478*
€ 8,258*
3 Tage
30
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,35*
€ 8,26*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,47*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.