Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch PWB 600 PWB600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-16394018
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603B05200
EAN/GTIN:
     3165140612272
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank
Arbeitstisch PWB 600 PWB600
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubladen:
0
Breite:
680 mm mm
Gewicht:
11.6 kg
Höhe:
834 - 834 mm mm
Tiefe:
680 mm mm
Werkstoff der Arbeitsplatte:
Multiplex
Zusammenklappbar:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 154,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 129,06*
€ 154,87*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 132,47*
€ 159,49*
€ 4,90*
ab € 133,75*
€ 161,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,01*
€ 181,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.