Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel Ø5x25mm Kst Nylon 35mm Ø3-4mm Mit Rand f.Gasbeton DUOPOWER5X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DUOPOWER 5 x 25 Spreizdübel 25 mm
Fischer DUOPOWER 5 x 25 Spreizdübel 25 mm
Fischer DUOPOWER 5 x 25 Spreizdübel 25 mm
Fischer DUOPOWER 5 x 25 Spreizdübel 25 mm
Fischer DUOPOWER 5 x 25 Spreizdübel 25 mm
Fischer DUOPOWER 5 x 25 Spreizdübel 25 mm
Artikel-Nr.:
     262-20628956
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     555005
EAN/GTIN:
     4048962235555
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Universaldübel Ø5x25mm Kst Nylon 35mm Ø3-4mm Mit Rand f.Gasbeton DUOPOWER5X25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm mm
Bohrlochtiefe:
35 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3 - 4 mm
Geeignet für Spanplatte:
ja
Geeignet für Vollziegel:
ja
Länge:
25 mm mm
Mit Rand:
ja
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0353*
€ 0,0523*
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0363*
€ 0,0528*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0378*
€ 0,0571*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0398*
€ 0,0577*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,043*
€ 0,0618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.