Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifscheibe 115x3mm f.Kalksand Kst 2608602282


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 602 282 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 282 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 282 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 282 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     262-22660855
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602282
EAN/GTIN:
     3165140484336
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe bosch 115mm
Diamant-Schleifscheibe 115x3mm f.Kalksand Kst 2608602282
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
115 mm
Segmenthöhe:
3 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, bosch diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 15,04*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 15,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,68*
€ 15,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,76*
€ 15,63*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.