Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe 350x15mm f.Backstein Geeignet für Backstein DIAMANTTRENNSCHEIBEBESTFORABRASI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-22664129
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602686
EAN/GTIN:
     3165140581929
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm
Diamant-Trennscheibe 350x15mm f.Backstein Geeignet für Backstein DIAMANTTRENNSCHEIBEBESTFORABRASI
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Dachziegel:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Scheibendurchmesser:
350 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Stärke:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,19*
€ 158,59*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 158,84*
3 Tage
18
€ 5,45*
ab € 129,28*
€ 158,84*
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 160,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 208,01*
€ 247,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.