Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 125x2,5mm Kst f.Metall Geeignet für Kunststoff 208902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korund-Trennscheibe Stahl Durchmesser 125
Korund-Trennscheibe Stahl Durchmesser 125
Artikel-Nr.:
     262-22710345
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208902
EAN/GTIN:
     4021104089025
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe 125x2,5mm Kst f.Metall Geeignet für Kunststoff 208902
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Metall:
ja
Geeignet für trockene Anwendung:
ja
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
12250 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Stärke:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x2,5x22,2 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,16*
€ 3,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,21*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,41*
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,45*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.