Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 230x1,9mm Kst f.Metall Geeignet für Kunststoff 208914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korund-Trennscheibe Inox Durchmesser 230
Korund-Trennscheibe Inox Durchmesser 230
Artikel-Nr.:
     262-22710369
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208914
EAN/GTIN:
     4021104089148
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe 230x1,9mm Kst f.Metall Geeignet für Kunststoff 208914
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
flach
Geeignet für Gussrohre:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Metall:
ja
Geeignet für trockene Anwendung:
ja
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
6650 1/min
Scheibendurchmesser:
230 mm
Stärke:
1.9 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x1,9x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,20*
€ 6,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 6,64*
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 6,76*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.