| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-120489 Herst.-Nr.: 208914 EAN/GTIN: 4021104089148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Korund-Trennscheiben Inox Inox-Trennscheibe Hohe Schnittgeschwindigkeit, saubere Schnittflächen, geringer Grat, weniger Schnittabfall geeignet für: Bleche (auch Karosseriebau), Profile, Rohre und rostbeständigen Stahl. Ausführung: Durchmesser 230 mm, gerade, Stärke 2,0 mm- Anwendung trennen - Geeignet für Kunststoff ja - Durchmesser der Scheibe 230 - Geeignet für Asphalt nein - Geeignet für Backstein nein - Geeignet für Beton nein - Geeignet für Beton/Betonstein nein - Geeignet für bewehrten Beton nein - Geeignet für Gussrohre ja - Geeignet für Hartgestein nein - Geeignet für Kalksandstein nein - Geeignet für Keramik nein - Geeignet für Metall ja - Geeignet für Naturstein nein - Geeignet für Schamotte nein - Geeignet für Waschbeton nein - Geeignet für Dachziegel nein - Diamantscheibe nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | trennen | Geeignet für Kunststoff: | ja | Durchmesser der Scheibe: | 230 | Geeignet für Asphalt: | nein | Geeignet für Backstein: | nein | Geeignet für Beton: | nein | Geeignet für Beton/Betonstein: | nein | Geeignet für bewehrten Beton: | nein | Geeignet für Gussrohre: | ja | Geeignet für Hartgestein: | nein | Geeignet für Kalksandstein: | nein | Geeignet für Keramik: | nein | Geeignet für Metall: | ja | Geeignet für Naturstein: | nein | Geeignet für Schamotte: | nein | Geeignet für Waschbeton: | nein | Geeignet für Dachziegel: | nein | Diamantscheibe: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 4,20* | € 6,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,29* | € 6,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,60* | € 6,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 4,68* | € 6,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,89* | € 7,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|