Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 125x3mm f.Backstein f.Beton Geeignet für Backstein 208922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 208922 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Cimco 208922 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     262-22710383
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208922
EAN/GTIN:
     4021104089223
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe 125x3mm f.Backstein f.Beton Geeignet für Backstein 208922
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Form:
gekröpft
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Keramik:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Schamotte:
ja
Geeignet für Waschbeton:
ja
Kornart:
Korund
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x3x22,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,16*
€ 3,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,22*
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,46*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.