Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Trennscheibe Stein D=125mm 208922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 208922 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Cimco 208922 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     3517I-26276390
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208922
EAN/GTIN:
     4021104089223
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Korund-Trennscheibe Stein D=125mm 208922

Korund-Trennscheiben Stein, Geeignet für: Beton, Kalksandstein, Marmor, Fliesen, Kacheln, Schiefer, Terrazzo, Tonrohre, Waschbeton, Ziegel, Gasbeton, Dachziegel. Gute Standzeit, gute Schnittleistung. 3,0 mm Stärke
Ausführung: gekröpft
Ø: 125 mm
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
3 mm
Kornart:
Korund
X-Lock Aufnahme:
nein
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
gekröpft
Topfscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,16*
€ 3,16*
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,22*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,46*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.