Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensortiment SenkkAllzw 105St 63x260x155mm m.Tragegriff FIXTAINER-SX-DÜBELUSCHRAUBEN-BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-26215082
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532891
EAN/GTIN:
     4048962219852
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Schraubensortiment SenkkAllzw 105St 63x260x155mm m.Tragegriff FIXTAINER-SX-DÜBELUSCHRAUBEN-BOX
Weitere Informationen:
Anzahl der Schrauben:
105
Bestückung:
Senkkopf-Allzweckschrauben
Breite:
260 mm mm
Höhe:
63 mm mm
Mit Tragegriff:
ja
Tiefe:
155 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, spreizdübel m10/30, Allzweckschraube, Halbrundkopf-Schraube, Holzschraube, Schraube, Schraube mit Senkkopf, Schraubenmagazin, Schraubensortiment, Senkkopfschraube, Sortimentskasten für Schrauben
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 13,91*
€ 19,19*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 13,97*
€ 19,19*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 14,64*
€ 20,15*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 20,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,24*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.