Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfetikett ws PVC Polyvinylchlorid (PVC) BARCODEETIKETTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
756307 | Barcode Aufkleber 50 x 17 mm Nummernkreis 6001 - 7000
756307 | Barcode Aufkleber 50 x 17 mm Nummernkreis 6001 - 7000
Artikel-Nr.:
     262-32205299
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     756307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Prüfetikett ws PVC Polyvinylchlorid (PVC) BARCODEETIKETTEN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Prüfetikett
Farbe:
weiß
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
0 V
Set-Ausführung:
ja
Strombelastbarkeit:
0 A A
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Strichcodeetiketten, Bezeichnungsmaterial, Klemmenmarkierung, Zackband, barcode etiketten benning, zackband, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 68,44*
€ 68,44*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,92*
€ 83,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 65,94*
€ 83,58*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,49*
€ 84,26*
1
€ 5,00*
ab € 67,25*
€ 85,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2010110
ab € 1.980,15*
Sonstiges
HT Instruments
2010130
ab € 2.224,60*
Sonstiges
HT Instruments
2002225
ab € 1.638,61*
Sonstiges
HT Instruments
2010100
ab € 1.641,63*
Sonstiges
HT Instruments
2010120
ab € 1.804,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.