Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Kopfleuchte
>
Artikel
LED-Kopfleuchte LuxPremium Mignon sw Kst m.LM KL100
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Brennenstuhl
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-32529630
Hersteller:
Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
1178760
EAN/GTIN:
4007123636723
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Kopfleuchte LuxPremium Mignon sw Kst m.LM KL100
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
2
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
60 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
brennstuhl led kopflampe
,
kopflampe led
,
kopflampe
,
Pen-Leuchte
,
Stableuchte
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,90*
€ 10,56*
Lager 956
4 Tage
6383
1
€ 8,50*
ab € 8,511*
€ 11,211*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 11,23*
Lager 245
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 11,45*
Lager 1690
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 8,97*
€ 11,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 112,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku LED Kopflampe LuxPremium / Stirnlampe LED mit austauschbarem Akku und Rotlicht (IP44, bis zu 30h Leuchtdauer, 100m Leuchtweite, inkl. USB Kabel)
Brennenstuhl
1177300
ab € 19,18*
Ähnlich
LED Kopflampe LuxPremium / Stirnlampe LED mit Front und Rücklicht, ideal zum Joggen (IP44, mit CREE-LED, inkl. Batterien)
Brennenstuhl
1178780
ab € 13,89*
Ähnlich
LuxPremium LED Akku CRI Kopflampe SL 350 AFT (Stirnlampe mit Sensor und Rotlicht, 350lm, IP44, wählbare Lichtfarbe)
Brennenstuhl
1177320
ab € 32,77*
Ähnlich
LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe / Wiederaufladbare LED Stirnlampe mit Sensor und Rotlicht (Outdoor Stirnlampe IP44 mit Infrarot Sensor zum berührungslosen Einschalten, bis ...
Brennenstuhl
1177310
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen