Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopflampe LuxPremium 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kopflampe LuxPremium 100
LED-Kopflampe LuxPremium 100
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1178760
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178760
EAN/GTIN:
     4007123636723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
  • LuxPremium LED-Kopflampe KL 100 IP 44.
  • Superleicht und leistungsstark.
  • Mit extrem heller Toshiba-LED.
  • Ideal um beim Joggen, Wandern oder bei Montagearbeiten beide Hände freizuhalten.
  • Schalter mit Funktionen für 100 % - 20 % - SOS.
  • Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
  • Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.
  • Im Blister verpackt.
  • LEDs: Toshiba-LED.
  • Lichtstrom: 100 lm.
  • Leuchtweite: 40 m.
  • Leuchtdauer: 10 h.
  • Batterie Typ: 2 x AA (enthalten).
  • Abmessungen: 6 x 2,7 x 3,4 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.143 kg
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Energieversorgung:
AA
Farbe:
schwarz
Höhe:
27 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lampentyp:
LED
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Leuchtmittel enthalten:
ja
Lichtstrom:
100 lm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Schutzklasse:
IP44
Tiefe:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: brennstuhl led kopflampe, kopflampe led, kopflampe, Fokus, LED, Licht, Taschenlampe, Taschenleuchte
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,89*
€ 10,50*
10
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 11,11*
4 Tage
5216
1
€ 8,50*
ab € 8,501*
€ 11,151*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 11,38*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 8,99*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1177300
ab € 19,03*
Ähnlich
Brennenstuhl
1178780
ab € 13,88*
Ähnlich
Brennenstuhl
1177320
ab € 32,77*
Ähnlich
Brennenstuhl
1177310
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.