Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messwandlerzähler Vierlei elektr digi 6A geeicht B 5A 230VN-L 400VL-L 50-60Hz EM2389,MID,KWH,4-L,1(6)ARTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     262-32798272
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     U2389-V018
EAN/GTIN:
     4012932128628
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Messwandlerzähler Vierlei elektr digi 6A geeicht B 5A 230VN-L 400VL-L 50-60Hz EM2389,MID,KWH,4-L,1(6)ARTU
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Messwandler
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Breite in Teilungseinheiten:
4
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeicht:
ja
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Impulsausgang:
ohne
Maximalstrom (Imax):
6 A
Messungsart Lastgang:
ja
Nennspannung (Un) L-L:
400 - 400 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 230 V
Nennstrom (In):
5 A
Polart:
Vierleiter
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler geeicht, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,64*
€ 286,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,99*
€ 286,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 287,46*
€ 337,56*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,35*
€ 345,61*
€ 6,90*
ab € 337,16*
€ 391,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,38*
€ 400,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,97*
€ 384,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,94*
€ 368,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.