Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-U2389-V018
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2389-V018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V;400V
Betriebstemperatur: -25...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP51
Netz-Art: 3-phasig;4-Leiter
Maximalstrom: 6A
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Passendes Zubehör: U270B
Messgerät-Eigenschaften: MID Zertifikat
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeit: 1%
Genauigkeitsklasse: B
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Messung: elektrische Wirkenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x90x69mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,80*
€ 286,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,13*
€ 286,27*
€ 5,95*
ab € 288,01*
€ 338,81*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,46*
€ 347,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 337,13*
€ 393,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,26*
€ 467,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.