Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen EM2389 Energiezähler Wandleranschluss 5(6) A U2389-V018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0427246
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     U2389-V018
EAN/GTIN:
     4012932128628
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
ENERGYMID EM2389-V017 - Multifunktionaler Energiezähler mit Modbus RTU Schnittstelle. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen können die Zähler einfach in bestehende Systeme eingebunden werden. . Die neue ENERGYMID Energiezähler-Generation eröffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank für andere benötigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die geeichten ENERGYMID Energiezähler Ihre perfekte Lösung für die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebäudetechnik – und das zum kleinen Preis.. ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabeKommunikation via Modbus RTU SchnittstelleErfassung von THD für Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom INbis zu 8 Tarife. PLATZSPARENDERFÜR NOCH MEHR FUNKTIONEN IN IHREM VERTEILER / SCHALTSCHRANKMehr Platz im Verteiler durch ultrakompakte Bauform mit nur 4 TE (72¿mm) PlatzbedarfIntegrierte Schnittstelle für die Anbindung an Erfassungs- und OptimierungssystemeSchutz vor Verschmutzungen durch optimiertes GehäuseIntegriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und EinstellungenManipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und ParametriersperreSCHNELLER INSTALLIERTFÜR INSTALLATIONEN, DIE AUS DEM STAND FUNKTIONIERENSchnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am DisplayEinfache Fehlererkennung durch Überwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung oder verpolte WandlerSchnelle Integration und Programmierung durch ausgereifte SoftwaretoolsVielfältige schnelle Montage in beliebiger Einbaulage auf 35 mm HutschieneKOSTENEFFEKTIVERGERINGE ANSCHAFFUNGSKOSTEN UND QUALITÄT MADE IN GERMANYGeringe Anschaffungskosten durch komplette Neukonstruktion und optimierte ProduktionSofort für
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,80*
€ 286,24*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,13*
€ 286,27*
€ 5,95*
ab € 288,01*
€ 338,81*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,46*
€ 347,06*
€ 6,90*
ab € 337,13*
€ 393,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.