Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x73mm VA unbeh Ø10mm Spreizank FBZ10/30A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-34732250
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543963
EAN/GTIN:
     4048962310856
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer ankerbolzen a4
Bolzenanker M10x73mm VA unbeh Ø10mm Spreizank FBZ10/30A4
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Durchsteckmontage:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
73 mm
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Anker
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7182*
€ 2,0782*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72683*
€ 2,09683*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7882*
€ 2,1582*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7989*
€ 2,1689*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,11444*
€ 2,55444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,55444*
€ 3,03978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48444*
€ 2,95648
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11444*
€ 2,51618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 127,722* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.