Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlaser Kl.2 15m Klasse 2 GCL2-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-34883501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066E02
EAN/GTIN:
     3165140837224
Suchbegriffe:
Baulaser
Linienlaser
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Messlaser Kl.2 15m Klasse 2 GCL2-15
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Gewicht:
0.49 kg
Laserklasse:
Klasse 2
Länge der Signalstrecke:
15 m m
Schutzart (IP):
IP54
Wellenlänge des Sensors:
630
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, baulaser bosch, baulaser, Heimwerkerlaser, Laser, Lasergerät, Messlaser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,12*
€ 168,64*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 168,65*
€ 4,90*
ab € 148,49*
€ 169,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 150,79*
€ 171,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,61*
€ 200,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,61*
Zubehör
Bosch
0601092600
ab € 19,23*
Zubehör
Bosch
1608M00C1R
ab € 24,89*
Zubehör
Bosch
0601015D00
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.