Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlaser Kl.2 40m Sichtb.Signal Messwertsp Klasse 2 GLM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GLM 40 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 40 m
Bosch GLM 40 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Blau 40 m
Artikel-Nr.:
     262-34884515
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072900
EAN/GTIN:
     3165140790406
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Messlaser Kl.2 40m Sichtb.Signal Messwertsp Klasse 2 GLM40
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Gewicht:
0.09 kg
Laserklasse:
Klasse 2
Länge der Signalstrecke:
40 m m
Messwertspeicher:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Wellenlänge des Sensors:
635
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 5,90*
ab € 63,30*
€ 71,39*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 71,40*
€ 4,90*
ab € 63,74*
€ 73,01*
1 Tag
83
€ 7,90*
ab € 68,86*
€ 76,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,37*
€ 84,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
ab € 12,19*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
€ 19,33*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.