Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemessgerät 3600W, 16A, 230V PRIMERA-LINEENERGIEMESSGERÃT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-35229742
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506600
EAN/GTIN:
     4007123598083
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energiemessgerät 3600W, 16A, 230V PRIMERA-LINEENERGIEMESSGERÃT
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Direktmessung
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Breite:
80 mm
Energieart:
Wirkleistung
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für:
Bezug
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
137 mm
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
16 A
Montageart:
Zwischenstecker
Nennspannung (Un) L-L:
0 - 0 V
Nennspannung (Un) N-L:
200 - 250 V
Nennstrom (In):
16 A
Polart:
1-phasig
Schutzart (IP):
IP20
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Tiefe:
77 mm
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energy Monitor, Stromkostenmessgerät, Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, stromkostenzähler brennenstuhl, amperemeter, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 14,13*
3 Tage
37130
€ 8,50*
ab € 10,7277*
€ 14,8177*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 11,47*
€ 15,90*
€ 4,00*
ab € 11,53*
€ 15,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.