Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, blau
Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, blau
Knipex Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p600472
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 358
EAN/GTIN:
     4003773076599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunstoffkragen
knipex
Kabelverbinder
Aderendhülse
97 99 358 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Einführtrichter aus Polypropylen.
Wärmebeständig bis 105°C.
Werkstoff: E-Cu.
Oberfläche galvanisch verzinnt.
Mindestschichtdicke 3µm.
Nenngröße: 16 mm².
Inhalt: 100 Stück.
Kennfarbe: blau.
Kabel 16mm² AWG 6 Kennfarbe blau L1 28mm L2 18mm d1 5,8mm d2 8,8mm S1 0,2mm S2 0,4mm Menge 100 Isolation PP Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt
Weitere Informationen:
Höhe:
20
Farbe:
blau
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Crimpbereich:
18 mm
Hersteller-Nr.:
97 99 358
Inhalt:
100
AWG:
5
Leiterquerschnitt:
16
Kabel:
16 mm²
Hersteller:
KNIPEX
Weitere Suchbegriffe: 97 99 358
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 8,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 9,96*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,14*
€ 10,16*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,21*
€ 10,26*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.