Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube 8mm M8x80mm ST gvz Geeignet für Montageschiene FHSCLIX8X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-39071071
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538656
EAN/GTIN:
     4048962265187
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube 8mm M8x80mm ST gvz Geeignet für Montageschiene FHSCLIX8X80
Weitere Informationen:
Geeignet für Montageschiene:
ja
Gewindemaß (metrisch):
8
Kopfbreite:
8 mm mm
Länge:
80 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene fischer, hammerkopfschraube ohne norm, Hammerkopfschraube, Schraube, T-Schraube
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,757*
€ 0,987*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9364*
€ 1,2064*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,9397*
€ 1,2097*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9648*
€ 1,2448*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,74225*
€ 2,18225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,18225*
€ 2,59688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09225*
€ 2,48978
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99225*
€ 2,37078
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74225*
€ 2,07328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,1125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.