Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator graph Mavowatt 240 4KanV StromzZangenadapt Leistungsfaktor MAVOWATT240TR2510BPAKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen M820O MAVOWATT 240 TR2510B Paket MAVOWATT 240 TR2510B Paket
Gossen M820O MAVOWATT 240 TR2510B Paket MAVOWATT 240 TR2510B Paket
Artikel-Nr.:
     262-41099766
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M820O
EAN/GTIN:
     4012932127065
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Netzanalysator graph Mavowatt 240 4KanV StromzZangenadapt Leistungsfaktor MAVOWATT240TR2510BPAKET
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
graphisch
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 - 1000 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku/Netz
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: gossen strommesszange, netzanalysator, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.458,26*
€ 8.590,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8.581,48*
€ 8.713,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8.676,91*
€ 8.808,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.769,72*
€ 8.900,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.713,21*
€ 10.368,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.684,01*
€ 10.333,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.591,06*
€ 10.223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.581,48*
€ 10.211,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z818O
ab € 297,61*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207R
ab € 729,10*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207W
ab € 1.299,05*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461A
ab € 892,62*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461B
ab € 1.134,42*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461C
ab € 1.313,82*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463A
ab € 1.739,96*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463B
ab € 2.093,55*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463C
ab € 2.431,77*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z802A
ab € 156,20*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817A
ab € 441,05*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817B
ab € 430,33*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817T
ab € 124,22*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817Y
ab € 886,46*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z818G
ab € 156,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.