Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator graph 5KanV 4KanA StromzZangenadapt Leistungsfaktor C.A8331


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.A 8331 Leistungs- und Energieanalysator
C.A 8331 Leistungs- und Energieanalysator
Artikel-Nr.:
     262-43354191
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01160511
EAN/GTIN:
     3760171418949
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Netzanalysator graph 5KanV 4KanA StromzZangenadapt Leistungsfaktor C.A8331
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
5
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
graphisch
Blindleistung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
2 - 1000 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku/Netz
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator chauvin-arnoux, netzanalysator, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.009,62*
€ 2.096,24*
Frei Haus
ab € 2.063,25*
€ 2.143,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.173,92*
€ 2.262,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.234,36*
€ 2.331,13*
Frei Haus
ab € 2.171,65*
€ 2.331,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.262,90*
€ 2.692,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,65*
€ 2.680,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,11*
€ 2.624,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,27*
€ 2.593,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,92*
€ 2.586,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102131
ab € 1.648,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101959
ab € 1.430,46*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120526B
ab € 190,96*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120531B
ab € 271,61*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102059
ab € 33,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102081
ab € 90,15*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01101967
ab € 151,55*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102057
ab € 121,45*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102080
ab € 41,35*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 36,08*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295476
ab € 108,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295483
ab € 125,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 543,86*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298055
ab € 93,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298056
ab € 140,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.