Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzange F607 F607


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange
F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange
F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange
F607 Leistungs- und Oberschwingungsmesszange
Artikel-Nr.:
     262-43354474
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120967
EAN/GTIN:
     3760171417805
Suchbegriffe:
Datenlogger
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Messzange F607 F607
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsmessbereich/AC:
100 - 1000 V
Spannungsmessbereich/DC:
100 - 1000 V
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/AC:
0.25 - 2000 A A
Strommessbereich/DC:
0.25 - 3000 A A
Widerstandsmessbereich:
ja
Zangenöffnung:
60 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,20*
€ 648,13*
Frei Haus
ab € 573,75*
€ 648,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,26*
€ 714,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,60*
€ 723,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 766,25*
€ 829,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,31*
€ 986,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,95*
€ 972,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,98*
€ 947,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,76*
€ 931,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,25*
€ 911,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 21,27*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 22,72*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 22,12*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 27,14*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 96,93*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 9,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 462,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298076
ab € 38,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 46,95*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.