Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät digi auto 0,25-600A AC Echteffektivwertmessung (TRMS) ACVAC F201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F201 Vielfachmesszange
F201 Vielfachmesszange
F201 Vielfachmesszange
F201 Vielfachmesszange
Artikel-Nr.:
     262-43354566
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
Zangenmessgerät digi auto 0,25-600A AC Echteffektivwertmessung (TRMS) ACVAC F201
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Frequenzmessung:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsmessbereich/AC:
60 - 1000 V
Spannungsmessbereich/DC:
60 - 1400 V
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.25 - 600 A A
Strommessbereich/DC:
60 - 600 A A
Temperaturmessung:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Zangenöffnung:
34 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,55*
€ 226,50*
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 227,85*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,80*
€ 228,28*
Frei Haus
ab € 205,78*
€ 233,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 249,57*
€ 276,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,42*
€ 327,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,91*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 23,57*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 15,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 22,22*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 23,60*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295456Z
ab € 21,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295461Z
ab € 28,99*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295458Z
ab € 10,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 10,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 33,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295459Z
ab € 48,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.