Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Schutzmaßnahmenprüfgerät
>
Artikel
Installationsmessgerät digi Grenzwert Überspannungsableiterprüfung C.A6116N
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Chauvin Arnoux
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-43355280
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
P01145455F
EAN/GTIN:
3760171419601
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
VDE-Messgerät
Installationsmessgerät digi Grenzwert Überspannungsableiterprüfung C.A6116N
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Ausführung:
Installationsmessgerät
Drehfeldprüfung:
ja
Erdschleifenmessung:
ja
Erdungsmessung:
ja
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
ja
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
ja
Messwertspeicher:
ja
Netzinnenwiderstandsmessung:
ja
Niederohmmessung:
ja
RCD/FI-Analysefunktion:
ja
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
ja
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
ja
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Selektive Erdungsmessung:
ja
Strukturierter Messwertspeicher:
ja
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Prüfgerät
,
chauvin arnoux isolationsmessgerät
,
vde messgerät
,
DIN VDE 0100-Prüfgerät
,
Mess- und Prüfgerät
,
Mess-/Prüfgerät
,
Messgerät
,
Messgerät VDE
,
Multimeter
,
Multimeter nach DIN VDE 0100
,
Multitester
,
Multitester nach DIN VDE 0100
,
Prüfgerät
,
Prüfgerät nach DIN VDE 0100
,
Tester
,
Testgerät
,
VDE 0100-Multitester
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.806,60*
€ 1.890,89*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.836,80*
€ 1.916,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.115,76*
€ 2.204,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.204,71*
€ 2.623,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,73*
€ 2.605,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,23*
€ 2.549,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,90*
€ 2.519,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.115,76*
€ 2.517,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 Sicherheitsmessleitungen 3m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz)
Chauvin Arnoux
P01295094
ab € 80,61*
Zubehör
Akku-Pack NiMH 4Ah
Chauvin Arnoux
P01296024
ab € 177,22*
Zubehör
Akkupack Li-Ion 5,8Ah
Chauvin Arnoux
P01296047
ab € 235,37*
Zubehör
Anschlussleitung mit 3 getrennten Sicherheitsmessleitungen (rot, blau, grün)
Chauvin Arnoux
P01295398
ab € 53,34*
Zubehör
Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
Chauvin Arnoux
P01295393
ab € 51,66*
Zubehör
Bildschirm-Schutzfolien (3 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102094
ab € 33,56*
Zubehör
C.A 6651 Prüfadapter für E-Ladestationen
Chauvin Arnoux
P01191306
ab € 670,43*
Zubehör
Komfort-Tragegurt für C.A 6113, C.A 6116N, C.A 6117
Chauvin Arnoux
P01298082
ab € 95,28*
Zubehör
Ladestation für Akku Li-Ion
Chauvin Arnoux
P01102130
ab € 89,21*
Zubehör
Netzadapter/Ladegerät Typ 2 ohne Netzkabel
Chauvin Arnoux
P01102129
ab € 189,48*
Zubehör
Prüfspitze für Sonde zur Fernbedienung (schwarz)
Chauvin Arnoux
P01101943
ab € 8,47*
Zubehör
Satz von 3 Krokodilklemmen (rot, grün, blau)
Chauvin Arnoux
P01101922
ab € 35,85*
Zubehör
Satz von 3 Prüfspitzen (rot, grün, blau)
Chauvin Arnoux
P01101921
ab € 16,86*
Zubehör
Sonde zur Fernbedienung Nr. 3
Chauvin Arnoux
P01102092A
ab € 155,31*
Zubehör
Stab für Durchgangsprüfung
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 65,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen