Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø68mm mit Randve T32mm ZØ6mm Sechskant mit Randversenker 2608594268


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     262-45928420
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594268
EAN/GTIN:
     3165140969987
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Lochsäge Ø68mm mit Randve T32mm ZØ6mm Sechskant mit Randversenker 2608594268
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Durchmesser:
68 mm mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
ja
Randversenker:
ja
Schnitttiefe:
32 mm mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker ohne Norm, Lochsäge, Zylindersäge, Randversenker, lochsäge, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 23,20*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,94*
€ 23,22*
3 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 19,02*
€ 23,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 23,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,36*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.