Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge mit Randsenker, 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge mit Randsenker, 68 mm
Lochsäge mit Randsenker, 68 mm
Lochsäge mit Randsenker, 68 mm
Lochsäge mit Randsenker, 68 mm
Lochsäge mit Randsenker, 68 mm
Lochsäge mit Randsenker, 68 mm
Lochsäge mit Randsenker, 68 mm
Lochsäge mit Randsenker, 68 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140969987
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 594 268
EAN/GTIN:
     3165140969987
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Die Lochsäge mit Randsenker verfügt über einen integrierten Lochrandsenker, der ideal für das präzise Schneiden von Hohlraumdosen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Material:
Trockenbauwand
Nettogewicht:
0,356 kg
Bruttogewicht:
0,62 kg
Produkttext, ZB grau:
Einteilige Lochsäge mit integriertem Randsenker für Hohlraumdosen
SOL Date:
01.05.2019
Volumen:
0,779 dm3
Abmessung Länge:
128 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
78 mm
Spartenbezeichnung:
74
Durchmesser mm:
68
Arbeitslänge mm:
40
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,07*
€ 23,50*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,02*
€ 23,52*
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 18,97*
€ 23,63*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 23,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,28*
€ 23,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.