Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T2 3,6x50mm ST L50mm Innensechsrund TX Gehärtet POWER-FAST5,0X50BLECHV.BLVZTG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-46512703
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     652881
EAN/GTIN:
     4048962254037
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube TX T2 3,6x50mm ST L50mm Innensechsrund TX Gehärtet POWER-FAST5,0X50BLECHV.BLVZTG
Weitere Informationen:
Ansenkung:
90 °
Art der Härtung:
durchgehärtet
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Farbe:
Zink
Gehärtet:
ja
Gewindeart:
grob
Gewindelänge:
45 mm
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Kopfdurchmesser:
8.5 mm
Länge:
50 mm mm
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
3.6 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
€ 6,40*
ab € 8,52*
€ 11,78*
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 14,37*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 10,89*
€ 14,87*
€ 5,00*
ab € 10,99*
€ 14,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,74*
€ 31,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.