Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer leer Kst Signalrot SORTIMOL-BOXXHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-46630940
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2009220
EAN/GTIN:
     4260173660517
Suchbegriffe:
Messgerätekoffer
Systainer
Systemkoffer
Lehrlingskoffer
Werkzeugkoffer leer Kst Signalrot SORTIMOL-BOXXHT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Breite:
0 mm mm
Farbe:
schwarz
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
0 mm mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
ja
Signalrot:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, messgerätekoffer, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,06*
€ 92,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,75*
€ 92,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,94*
€ 101,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 106,88*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,60*
€ 125,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1011230
ab € 649,90*
Sonstiges
HT Instruments
1011240
ab € 919,01*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.056,62*
Sonstiges
HT Instruments
1008685
ab € 3.765,02*
Sonstiges
HT Instruments
1008661
ab € 2.233,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.