| |
|
| Artikel-Nr.: 262-49250756 Herst.-Nr.: 106658 EAN/GTIN: 4021103004203 |
| |
|
| | |
| Presszange akku-hydr 410m versch.Eins 10-400qmm 106658 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Länge: | 410 mm | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Presskraft: | 130 - 130 kN | Querschnitt: | 10 - 400 mm² | Zykluszeit: | 8 - 9 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange, dornpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.998,74* | € 2.080,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.137,85* | € 2.215,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.164,26* | € 2.243,03* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.317,99* | € 2.403,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.317,10* | € 2.408,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|