Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Imbusschlüssel
>
Artikel
Innensechskantschlüssel SW1,5mm rechtw 950BM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-49283853
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05027201001
EAN/GTIN:
4013288095381
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Innensechskantschlüssel SW1,5mm rechtw 950BM
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
45 mm
Länge kurzer Schenkel:
14 mm
Länge langer Schenkel:
45 mm
Schlüsselweite:
1.5 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Wera Werkzeug/
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
imbusschlüssel wera 1,5mm
,
6kant steckschlüssel
,
wera 6kant-steckschlüssel
,
Inbus-Schlüssel
,
Innensechskantschlüssel
,
Isoliertes Schraubwerkzeug
,
Schraubenschlüssel
,
Sechskant-Stiftschlüssel
,
Stiftschlüssel
,
Stiftschlüssel mit Handgriff
,
VDE-Stiftschlüssel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,39*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,44*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,45*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,49*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 4,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 2.0 mm, 05027202001
Wera
05027202001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 2.5 mm, 05027203001
Wera
05027203001
ab € 0,25*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 3.0 mm, 05027204001
Wera
05027204001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 3.5 mm, 05027205001
Wera
05027205001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 4.0 mm, 05027206001
Wera
05027206001
ab € 0,29*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 4.5 mm, 05027207001
Wera
05027207001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 5.0 mm, 05027208001
Wera
05027208001
ab € 0,39*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 6.0 mm, 05027209001
Wera
05027209001
ab € 0,48*
Ähnlich
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 7.0 mm, 05027210001
Wera
05027210001
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen