Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PH2 1000V 100mm ger Phillips PH2 Schutzisoliert 1000V 982402SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49294415
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     982402SL
EAN/GTIN:
     4003773079767
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher Kreuz PH2 1000V 100mm ger Phillips PH2 Schutzisoliert 1000V 982402SL
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
212 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
2
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph2, vde-schraubendreher phillips, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 9,98*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,00*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 10,10*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 10,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 123,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.