Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kreuzschlitz-Schraubendreher 98 24 02 SL, 212 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1467419
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 24 02 SL
EAN/GTIN:
     4003773079767
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
98 24 02 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben
Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company.
  • Größe: PH2
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Grifflänge: 112 mm
  • unisolierte Klingenlänge: 18 mm
  • VDE-geprüft: ja  
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 4,90*
    ab € 7,54*
    € 9,88*
    12 Tage
    nicht lagernd
    12
    Frei Haus
    ab € 7,94*
    € 9,90*
    Lager 6C8MS
    nicht lagernd
    12
    Frei Haus
    ab € 7,72*
    € 10,00*
    12
    € 5,95*
    ab € 8,16*
    € 10,17*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 7,71*
    € 10,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 6C8MS
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 48 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 6C8MS
    Versand: Lager 6C8MS
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.