Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 120mm isol 7922120ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     262-49298406
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     7922120ESD
EAN/GTIN:
     4003773061618
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider 120mm isol 7922120ESD
Weitere Informationen:
ESD geprüft:
ja
Form:
Standard
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
9 mm
Länge:
120 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Abisolier-Seitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Mini-Seitenschneider, Rundschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 45,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,89*
€ 46,54*
1
€ 4,90*
ab € 36,21*
€ 46,57*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 38,42*
€ 46,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,48*
€ 48,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 281,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.