Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange 115mm ger isol 2Komp 3522115SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex
Knipex
Artikel-Nr.:
     262-49299854
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3522115SB
EAN/GTIN:
     4003773013907
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Telefonzange 115mm ger isol 2Komp 3522115SB
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
115 mm mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,36*
€ 26,44*
4 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 27,06*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 21,62*
€ 27,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,84*
€ 28,65*
1
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 163,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.