Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskantschlüssel SW3mm rechtw 950L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021615001
950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05021615001
Wera 950 L Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05021615001
Artikel-Nr.:
     262-49308822
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021615001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Innensechskantschlüssel SW3mm rechtw 950L
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
126 mm
Länge kurzer Schenkel:
20 mm
Länge langer Schenkel:
126 mm
Schlüsselweite:
3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, Inbus-Schlüssel, Innensechskantschlüssel, Isoliertes Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Handgriff, VDE-Stiftschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,86*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,97*
10 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,97*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 0,97*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05021600001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05021640001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera
05021605001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05021610001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05021620001
ab € 0,59*
Ähnlich
Wera
05021625001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05021630001
ab € 1,21*
Ähnlich
Wera
05021632001
ab € 1,65*
Ähnlich
Wera
05021635001
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.